フロントスタイル

980013 デニムストレッチウエストエプロン CUC(中国産業) 20971538 980013 デニムストレッチウエストエプロン CUC(中国産業) 20971538 980013 デニムストレッチウエストエプロン CUC(中国産業) 20971538 980013 デニムストレッチウエストエプロン CUC(中国産業) 20971538

デニムストレッチウエストエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード20971538 品番980013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

各種ポケットのほか、工具差しやペン差し用のループを備え高い収納性を持ったストレッチデニムシリーズ。
バイオウォッシュ加工を施したエプロンはDIYのほかアウトドア時にも最適。
多様なシーンで取り入れられるアイテム展開が可能なシリーズになっている。

用途ワークウェア(エプロン) 種別エプロン インディゴブルー サイズF 総丈(cm)66 身幅(cm)86 腰紐長さ(cm)272 スリット丈(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする