FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の その他耐切創手袋
ハイパーレスキューアラミド薄手3本編スベリ止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20972046
品番
#216-M
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
3本編みで切創強度がさらにアップ。薄手で作業しやすい。ガラスや板金の運搬に。
材質
手袋:アラミド繊維、すべり止め:塩化ビニール
色
黄
サイズ
M
質量(g)
50
入数(双)
1
機能
切創/薄手
全長(cm)
21.4
手のひらまわり(cm)
22.5