ハイパーレスキューアラミド薄手3本編スベリ止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20972055 品番 #216-L
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

3本編みで切創強度がさらにアップ。薄手で作業しやすい。ガラスや板金の運搬に。

材質手袋:アラミド繊維、すべり止め:塩化ビニール サイズL 質量(g)69 入数(双)1 機能切創/薄手 全長(cm)24.5 手のひらまわり(cm)25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする