FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の その他耐切創手袋
ハイパーレスキュー3本指プロテクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20972064
品番
#258-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
10ゲージ薄手。左右兼用1枚入り。親指指又補強。
材質
アラミド繊維
色
黄
サイズ
L
質量(g)
20
タイプ
3本指
入数(枚)
1
全長(cm)
22.6
手のひらまわり(cm)
17
耐切創性
3/E