FUKUTOKU(福徳産業)
ツヌーガアームカバー 30cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
1双
1組(5双)
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20972116
品番
#1785
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えたアームカバー。
色
ブラック
質量(g)
53
全長(cm)
30
素材
ツヌーガ
特性
接触冷感、耐切創