FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バス用品
FUKUTOKU(福徳産業)の バスタオル・フェイスタオル
いろどり和手ぬぐい 100cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20972344
品番
#1914
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
純綿だからやわらかな肌触りで、洗濯済みだからすぐに使える。
材質
綿
色
黄色
質量(g)
35
幅(cm)
33
全長(cm)
100