アイスマン2ベストSET

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20972649 品番ICM2-BLV-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。

セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズフリーサイズ(S〜5L相当) 胸囲(cm)80〜130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20972649 ICM2-BLV-SET 57531680 FUICMP3-BLV-SET アイスマンインナーベストプロ FUKUTOKU(福徳産業) アイスマンインナーベストプロ FUKUTOKU(福徳産業) 1セット 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
建物管理・清掃の仕事です。 お掃除屋です。
ツカサ商会 様 (サービス業)

作業中のバッテリー保持は大丈夫なのですが、背中に入れる凍らせたペットボトルが、約1時間弱程度で、冷たさが無くなります。
よって、凍らせた予備ペットボトルを5〜6本も、アイスボックスに入れて作業現場へ行っております。冷たさが感じられななって入れ替えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする