バイク レザー グローブ タッチパネル対応 プロテクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20972974 品番 RLG2202- BK -M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

イノベーション〜新しいRIDEZの挑戦〜
RIDEZの新しいラインナップが登場しました。新作制作にあたり、イノベーション・新しい挑戦として、従来の完成されたデザインを使わず、一から構成・デザインを考えました。RIDEZの新しい形、【MOTO GLOVES】を是非一度手に取りお試しください。
【MOTO GLOVES】
ヨーロッパ・ブリテシッシュデザインをコンセプトに、レトロでヴィンテージ系アメリカンバイクや、クルーザー、ビンテージネイキッド、カフェレーサにもに合うように制作しました。シリーズの中でひときわ目立つシャーリングです。レザーをジャバラ状縮め加工する事で、全体的に綺麗な曲線カーブを描き、自然とグリップが握りやすい形になっています。コンチョボタンには、RIDEZの新しいロゴを刻印、細部にはRIDEZのタグを配置しました。サイズ調整には、ベルクロは(マジックテープ)あえて使わず、ボタンとファスナーを採用しました。耐久性も高く長年愛用して頂けるように細部まで拘ったアイテムです。
【プロテクター】
バイカーにとって、グローブは必須アイテムで、相棒でもあります。安心して長年愛用頂けるように、プロクターを配置しました。【プロテクター】を内部に入れ込む事で、目立ちにくく、ライダースとは思えないスタイリッシュなデザインで完成しました。
【ショート丈】
特徴として、手首の可動域が広く動かしやすいため、街乗りの際は非常に便利な仕様です。脱着が楽ちんで、すぐにつけたり、外したりができるため、ストレスを感じません。サイズもコンパクトでかさばらず、持ち運びに便利です。手袋が時計と干渉する事が無く、手首を圧迫する事がありません。街乗りが多い方にはお勧めのアイテムです。
【タッチパネル対応】
スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。
つけたままでも操作可能で寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。
【牛革】
素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。
繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、【牛革】を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。
ALL Season(オールシーズン)春夏秋冬の全季節対応モデル

ブラック サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする