バイク用 本革 フード付き レザージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20973114 品番 RR04-L
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

【シープレザー】本革フード付きレザージャケットが登場!普段使いもできるオシャレな革ジャン
RIDEZ GENUINE LEATHERSの新たなライン”RR”(ダブルアール)第4弾!
【RR04-シングルでありながらダブル-新スタイル】
RRジャケットの拘りは、タイトなシルエットです。
着用した際のAラインをシルエット作り出し美しいラインができるかに追及しました。余分なデザインは一切排除し、タイトでクールなシルエットに拘りました。丈は短くスタイリッシュライダースジャケットです。RR04シリーズはさらに、新しい試みとしてフード付きパーカーレザージャケットにしました。
【パーカーレザージャケット】
RRパーカーレザージャケット。ただフードをつけただけではありません。実はこのジャケットはファスナーの裏側に秘密があります。メーカーのレザージャケットには防風対策のため、フラップがついていますが、今回RR04には約2倍以上大きいフラップをつけました。特大フラップをつける事で、ファスナーを閉めた時に、襟が自然と立つ仕様となります。その見た目はまさに、ダブルジャケット、立体的な美しいラインは他に無いデザインです。是非一度ご覧ください。
【ジッパーの位置にも拘り〜オフセンタージップ〜】
通常ファスナーはセンターラインにありますが、このRR04はセンターよりサイドに配置しました。これによりファスナーがバイクタンクと干渉する事を避け、タンクに傷がつきにくい仕様となっています。
【シープスキン】
キメ細かく、柔らかく、通気性に優れた革の素材。
羊の革になります。牛革と違いは柔らかいのが特徴的です。肌触りはしっとりと柔らかく、動きやすい素材で、肩に圧迫感が少なくスムーズに腕を動かす事ができます。そのためバイクのジャケットとして、優れた性能を発揮します。
柔らかい羊の革ですが表面は耐久性が高く、高級手袋やジャケット、グローブなどに重宝されてきました。

仕様肩・肘・背中にプロテクターポケットあり、袖ファスナー 材質表地:シープスキン、裏地:ポリエステル ブラック サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする