牛革 レザー バイクグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20973184 品番RR05-BROWN-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【タッチパネル対応】バイク用牛革レザーのグローブが登場。厳選された上質な牛革レザーとシンプルなデザインで普段使いとしてもお使い頂けます。
RRシリーズに新しいラインナップが登場。
【RRレザーグローブ】
バイク用ライディンググローブでありながら、「スタイリッシュ」をコンセプトにシンプルに拘り、余分なデザインを全て排除し、試行錯誤を重ねた結果、誕生したのがRRグローブです。
【操作性-グリップー】
グローブを制作する際に1番拘っている事は握り心地です。レース用グローブを制作している時から変わらず、握りやすい「運転しやすい」グローブに拘ってきました。RRグローブも同様に握りやすく疲れにくいのが特徴です。
【グローブの丈・デザイン】
グローブ丈の長さは、時計やジャケットが干渉しないようにショート丈になっています。脱着がスムーズにできるように、ファスナー(ジッパー)を採用しています。配置にも拘り、片手でジッパーが開閉できるように配置しています。キルティングは英国イギリスの紳士を思わせるスタイリッシュなデザインとなっており、普段使いでもおしゃれにコーディネートできるアイテムです。
【タッチパネル対応】
スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。
手袋を使用したまま操作できるので、秋冬の寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンド、コンビニなどでのスマホ決済で手袋を脱がず、すぐに操作できるので好評を頂いています。
【牛革】
バイクを運転する上で、グローブは大切な存在です。グリップ操作は柔軟性が求められ、摩擦が激しいため耐久性が求められます。耐久性がある【牛革】を使用しました。【牛革】の中でも質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選使用しました。
ALL Season

ブラウン サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする