防寒 フリース 革 冬 バイクグローブ スマホ対応

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20973218 品番 RWG06-BLACK-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

HECTOR/MELD GLOVES
オータム/ウィンターモデルの。RIDEZでは秋冬モデルとして2種類展開しています。内側にはフリース素材を採用、防風対策としてロング丈にする事で、アウターとの隙間ができず、快適にツーリングを楽しむ事ができます。関節一部にはシャーリング加工を施し、自然とグリップが握りやすい形になっています。大きすぎず、スタイリッシュなデザイン仕上げました。レトロでヴィンテージ系アメリカンバイクや、クルーザー、ビンテージネイキッド、カフェレーサにもに合うアイテムです。
一番の特徴はなんと言っても保温性。freeze素材は、繊維と繊維の間に空気の層があることで、体から出る熱を逃さず、外からの冷たい空気を遮断し、高い保温性を実現しています。また、通気性に優れており、蒸れにくのが特徴的です。速乾性にも優れてるため、汗ばむ季節、最適な素材です。ふわりとした肌触りで、軽いので長時間のライドでもストレスを感じる事無く使用できます。
【タッチパネル対応】
スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。
つけたままでも操作可能で寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。
【牛革】
素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。
繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、【牛革】を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。

ブラック サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする