バイク 防風パッド 偏光サングラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20973437 品番 RS907-SM
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。UV99%カット防風パット付き。
スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。
デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。
【偏光サングラスとは】
乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。
1.構造
ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ
2.特性&効果
変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。
フルフレームですが、レンズの視界を最大限まで活かしています。横いっぱいまで視界が確保されてます。
99%UVカットレンズ使用

レンズ色スモーク フレーム色マットブラック 全長×全幅W×全高(mm)156×140×45 レンズサイズ(mm)W63×H39 可視光線透過率(%)20 ツル長(mm)120(テンプル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする