バイク用 オクタン 本革 ライダース グローブ ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20973647 品番 OCTANE-BL-XL
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

各部分にプロテクションを配置!本格ライダースグローブ
スーパースポーツ系バイクからネイキッド、ツアラーまで、スポーティーに本格的なライダーズグローブが登場。
安全面を考慮し、本革を採用、耐久性にも優れており、細部にプロテクションを配置する事で、より安全性が向上しました。ハードライディングやロングツーリングでも安心してご利用頂けます。
拳プロテクションには、通気性を考え、ベンチレーション機能搭載しており、蒸れをおさえます。特に夏の暑い時期にはその効果し、ストレス無く運転に集中できます。グリップ部分は、操作性向上のため、ライズトレードマークをちりばめた滑り止めを配置、バイクのために開発した本格バイク手袋です。

ブルー サイズXL 全長(cm)21 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)25.7
注意
※サイズは外寸の為、ご自身の手の寸法を参考にする際は、生地の厚み分を加味してすこし大き目のものをお求めください。
※サイズ表記はおおよその数値になり、個体により多少の誤差があります。ご了承ください。
※生産ロッドにより、デザインやロゴが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする