OCTANE-RED-XL バイク用 OCTANE プロテクション グローブ レッド RIDEZ(ライズ) 20973674

OCTANE-RED-XL バイク用 OCTANE プロテクション グローブ レッド RIDEZ(ライズ) 20973674
OCTANE-RED-XL バイク用 OCTANE プロテクション グローブ レッド RIDEZ(ライズ) 20973674
OCTANE-RED-XL バイク用 OCTANE プロテクション グローブ レッド RIDEZ(ライズ) 20973674

バイク用 OCTANE プロテクション グローブ レッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20973674品番OCTANE-RED-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

各部分にプロテクションを配置!本格ライダースグローブ
スーパースポーツ系バイクからネイキッド、ツアラーまで、スポーティーに本格的なライダーズグローブが登場。
安全面を考慮し、本革を採用、耐久性にも優れており、細部にプロテクションを配置する事で、より安全性が向上しました。ハードライディングやロングツーリングでも安心してご利用頂けます。
拳プロテクションには、通気性を考え、ベンチレーション機能搭載しており、蒸れをおさえます。特に夏の暑い時期にはその効果し、ストレス無く運転に集中できます。グリップ部分は、操作性向上のため、ライズトレードマークをちりばめた滑り止めを配置、バイクのために開発した本格バイク手袋です。

レッドサイズXL全長(cm)21中指長(cm)9手のひらまわり(cm)25.7
注意
※サイズは外寸の為、ご自身の手の寸法を参考にする際は、生地の厚み分を加味してすこし大き目のものをお求めください。
※サイズ表記はおおよその数値になり、個体により多少の誤差があります。ご了承ください。
※生産ロッドにより、デザインやロゴが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする