※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本エレパーツ
日本エレパーツの 電設工事関連
日本エレパーツの 圧着工具
日本エレパーツの 圧着工具本体
圧着工具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青
注文コード
20975090
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体・ダイスのセット
用途
同軸ケーブルアセンブリで使用する手動クリンパー
色
青
サイズ
HEX2.95/4.30/5.70/7.60
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.41MB)
取扱説明書:
(0.78MB)
注意
※用途以外のご使用はおやめ下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表