iPad 10.9インチ 第10世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー 手帳型 スリープ対応 マグネット フリーアングル ドローイングアングル 360度回転 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20975126 品番TB-A22RDPLC2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドローイングに最適なアングルにでき、360度回転で、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できるiPad 第10世代(2022年モデル)用ソフトレザーケースです。フラップを折り曲げて本体装着部を支えることで、ドローイングアングルとして快適にApple Pencilの使用ができます。弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃からiPadを守ります。回転軸部が機器本体に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。フラップはマグネットで簡単に固定できます。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル) ブラック 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) セット内容ケース×1 適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする