Apple Watch 充電器 ケーブル USB Type-C 23cm 巻取タイプ Apple正規認証品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード20975424 品番MPA-AWMCQWH
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りタイプのApple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。

ホワイト コネクタ形状USB Type-C(TM)(オス) 対応機種Apple Watch Series 10・Apple Watch Series 9・Apple Watch Ultra 2・Apple Watch Ultra・Apple Watch Series 8・Apple Watch SE (第2世代)・Apple Watch Series 7・Apple Watch Series 6・Apple Watch SE・Apple Watch Series 5・Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3・Apple Watch Series 2・Apple Watch Series 1・Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代) 対応【USB Power Delivery】× 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×20 プラグシェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ 保証期間1年間 シールド2重シールド ケーブル長(cm)約23(コネクター含まず) ケーブル太さ(mm)約3.0 パッケージ紙箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする