バルサン 浴室用ヘアーストッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20975607 品番B00505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洗面台排水口からのコバエの侵入をブロック!
有効成分でコバエを撃退し、コバエの通りにくい穴のサイズ。
うずまき水流で髪の毛をまとめてお手入れを楽に!
髪の毛が目立ちにくいダークグレー。
ヘアストッパー。ヘアキャッチャー

外径(Φmm)11.3 用途浴室排水口 成分ピレスロイド系 材質本体:ポリエチレン、調整リング:ポリプロピレン ダークグレー 容量1個 耐熱温度(℃)60 適合害虫コバエ(チョウバエ) 使用期間約12ヶ月間 商品タイプ置くタイプ
注意
※商品表示をよく読み、定められた使用方法を守って使用してください。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※本品使用中、このパッケージは捨てずに保管してください。
※本品には薬剤が含まれていますので、触った後は石けんでよく洗い流してください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は注意して使用してください。
※小児やペットには直接触れさせないでください。
※小児やペットがもてあそぶ場所へ置かないでください。
※観賞魚等のいる水槽に、本品が入らないようにしてください。
※浴室排水口で発生しやすいチョウバエを対象とした製品です。その他のコバエには効果は発揮しません。
※チョウバエの個体差や使用環境等により、侵入を防げない場合があります。予めご了承ください。
※本品は通常12ヶ月間効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※直径9.5cm未満、10.9cmを超える目皿の排水口にはご使用になれません。その他、排水口の形状によってはご使用できない場合があります。
※ご使用前に必ずサイズ、形状をお確かめください。
※本品を逆さに置かないでください。
※髪の毛やゴミがたまると水の流れが悪くなります。入浴の都度捨ててください。
※本品の表面に汚れがたまると有効成分の効果を発揮しづらくなるので、定期的にブラシ等で掃除してください。
※無理な力を加えると破損の原因になりますのでご注意ください。
※破損した場合はすみやかにご使用を中止し、新しいものと交換してください。
※ケガや破損の原因となりますので、本品を踏まないようにご注意ください。
※設置後、勢いよく水を流すと排水口からずれる場合がありますのでご注意ください。
【保管時の注意】
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、小児やペットの手の届かない涼しいところに保管してください。
※一旦使用を中断する場合は充分に乾燥させ、ビニール袋などに入れて保管してください。
※使用済みの本品は、他に転用しないで自治体の指示に従って廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする