BM-9011R-R3-WH エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 アソー 20978739

 

BM-9011R-R3-WH エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 アソー 20978739
BM-9011R-R3-WH エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 アソー 20978739

エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1個外ネジPT1/8注文コード20978739品番BM-9011R-R3-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

材質(本体)黄銅接続R×Rc開閉ハンドル開閉パターン記号:R3内ネジPT1/8外ネジPT1/8ハンドル長さ(mm)40ハンドル色ホワイトハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする