50-1451 ポリ手提げ袋 カラー ササガワ 20979193

ポリ手提げ袋 カラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 注文コード20979193 品番50-1451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

薄手のパリッとした質感がある持ち手つきポリ袋です。DVDパッケージなどを入れるのにぴったりです。

厚さ(mm)0.03 グリーン 材質高密度ポリエチレン 高さ(mm)(穴から下)220 質量(g)145 種類手抜き袋 入数(枚)50 寸法(幅W×高さH)(mm)190×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする