ササガワ
ササガワの 袋
ササガワの ポリエチレン製手持ち袋
ポリ手提げ袋 カラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(50枚)
注文コード
20979202
品番
50-1750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥960
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄手のパリッとした質感がある持ち手つきポリ袋です。DVDパッケージなどを入れるのにぴったりです。
厚さ(mm)
0.03
色
アカ
材質
高密度ポリエチレン
高さ(mm)
(穴から下)330
質量(g)
280
種類
手抜き袋
入数(枚)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×400