アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20979624
品番
NF-3281R
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
UNF1/4からPT1/8へ変換する内・外ソケットとなります。グリスニップルを取り外し、ホースを配管する際に使用します。
材質
C3604(cd75ppm以下)
形状
ソケット
寸法L(mm)
20
寸法D(Φmm)
2.5
寸法B(mm)
12
寸法d1(mm)
1/4UNF
寸法d2(mm)
PT1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材