Freedy Magnetic 3-in-1 ワイヤレスチャージャースタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20979719 品番EA1205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

MagSafe対応のiPhone、AirPods、Apple Watch
3つのデバイスを同時にワイヤレス充電できる
ワイヤレスチャージャースタンド
30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)採用 ACアダプター同梱
アノダイズ処理(※1)を施したアルミ筐体と強化ガラス天板からなる高級感のあるデザイン、重厚感のある筐体はiPhoneをセットした状態で画面をタッチしても安定感があります。
ベース部はワイヤレス充電対応のiPhoneやスマートフォンも充電可能です。
iPhoneはヨコ向きにセットしても充電可能で、AppleWatchに干渉しません。
※1 アノダイズ処理とは、アルマイト加工とも呼ばれ、アルミニウム表面に陽極酸化皮膜を作る処理となります。メッキと異なり、剥げる心配がなく、耐摩耗性が高く、変色や腐食に強い加工です。
● MagSafe対応iPhoneをマグネットで吸着し、7.5Wで高速ワイヤレス充電可能(※2)
● マグネットには強力なネオジム磁石を採用
● Apple Watchはバンドを付けたままヨコ向きにセットできるのでナイトスタンドモードに対応
● 保護ケースをつけたまま充電可能(※3)
● 30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)(※4)採用のACアダプターを同梱
● 夜間消灯時でも眩しくないソフトに光るLEDインジケーター
※2 MagSafe規格の15W充電には対応していません。
※3 iPhoneはMagSafe対応ケース、AirPodsは厚さ3mm以下の金属を含まないケースをご使用ください。
※4 放熱性やエネルギー効率の高く、小型ながら高出力が可能となるシリコンに代わる次世代の半導体です。

付属品30W USB PD対応 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz 0.8A・出力:DC 5V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A (PPS)3.3-11V 3A 最大30W、安全規制認証 PSE / ETL / CCC / CE 取得済み) 質量(g)48 出力23.5W (スタンド部)15W/7.5W、(ベース部)5w、(ウォッチ部)3.5W 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×32×42 入力DC 9V 3A / 12V 3A (USB PD もしくは、QC仕様のUSB電源) 保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知) 保存温度範囲(℃)-10〜60 動作温度範囲(℃)-10〜40
注意
※MagSafe規格の15W充電には対応していません。(本製品は、MFI認証のMagSafe機器ではありません。)
※Apple Watch Ultra / Series 8 / Series 7 の高速充電には対応しておりません。
※接続の際は、本製品を充電するデバイスの説明書をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする