58mm F2.8 2×Ultra Macro APO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20979816 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥115,390
販売価格(税別)
104,900

本レンズはミラーレスに最適化したフルフレーム対応のマクロレンズです。
40.9°の画角を実現しています。APO設計を採用により、被写体と背景の両方において色収差を極めて少なく抑制します。又、2倍から無限遠まで合焦しますので、マクロ撮影からポートレート撮影までお使えいただけます。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ 寸法(mm)Φ74×117(マウントにより異なります) 質量(g)約747(マウントにより異なります) 倍率(倍)最大2 羽根枚数絞り羽根:13 フィルター直径(Φmm)67 焦点距離(mm)58 フォーマット形式フルフレ-ム レンズ構成11群14枚(超高屈折レンズ3枚、EDレンズ3枚を含む) フォーカスマニュアルフォ-カス 撮影距離(cm)最短18.5 絞りF2.8-F22 マウントソニ-FE 画角40.9°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする