ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ギフトシール/メッセージカード
ササガワの ギフトシール
ギフト シール(リボン付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(60片)
材質
艶金ホイルタック紙他
注文コード
20979866
品番
22-2967
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
材質・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
艶金ホイルタック紙他
色
青
質量(g)
30
寸法(縦×横)(mm)
30×40
模様
for you
注意
※サイズ表示はシール面です。