自在ほうき スペア

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20980078 品番 -
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自在ほうき スチール柄 本体専用のスペアヘッドです。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。

用途店舗、倉庫、オフィスのフロアや通路、階段の床掃除などに最適です。 質量(g)230 毛丈(mm)約45 材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20% ブラシ幅(mm)約450 材質(ヘッド)天然木、スチール、毛 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ブラシ部分を交換する際は手袋や軍手などの保護具を着用し、ボルトやナットなど取付部品を無くさないよう注意して作業をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
事務所内社員用
日動食品株式会社 様 (卸売・小売業)

社内清掃用に従来品から取り換え新調しました。
毛先と毛埋め込みの処理が雑ですが、掃除していて気持ち良いと好評です。
しかし、いつまで毛先が持続するかです。

2025-12-24
用途:
手帚の代わりに
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

毛足の長さもちょうどよく こしもあるので
手帚の代わりに使用しています

2025-04-11
用途:
清掃作業に

毎朝使うものなので、スペアがあるのは助かります。
毎日のように使用しているとボルトやネジが緩み、外れてどこかに紛失ということも多々あったので、ボルト付はありがたいです。
ボルトが紛失しても、どのボルトを買っていいのか悩むので、ボルトとナットのセットとかあるといいんですけど、どうでしょうか。

2025-06-12
用途:
自在ホウキの先だけ交換
卸売・小売業

先だけホコリだらけで、毛先も短くなっていたが、スペアを交換したら、
掃除が気持ちよく出来るようになりました。

2024-12-11
用途:
倉庫の掃除に
製造業

毎日の掃除で使っている箒の替えに購入しました。箒の先だけ交換できるので節約になり付け替えも簡単にできました。網の所など箒のえに装着せずにそのままでも使っています

対象商品:
20980078
2024-06-07
用途:
室内掃除
教育・研究機関

職場のほうきを次々交換、お安く新品に変身。掃き心地も問題なし。

対象商品:
20980078
2024-02-13
用途:
倉庫やガレージ、玄関の掃除
マルケン 様

前に使っていた物が摩耗して使いづらくなったので新しい自在ほうきを買おうと思っていたところ、スペアだけでとてもお安く売られていましたので迷うことなく購入させて頂きました。普通のほうきに比べるとしっかりと細かいゴミも集めてくれますし、幅も広いので効率的に掃除ができます。各場所に置いておきたいので追加購入をしようと思っています。

2025-01-21
用途:
自在ほうきのスペア
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

自在ほうきのスペアは掃き掃除をしてると柄の方が悪くなるのでスペアを用意しておけば緊急の時交換を出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする