曜日別特売
22-4048 ギフト シール(リボン付) ササガワ 20980085

ギフト シール(リボン付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊(100片)材質消金ホイルタック紙他注文コード20980085品番22-4048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
材質消金ホイルタック紙他質量(g)35寸法(縦×横)(mm)27×36模様for you
注意
※サイズ表示はシール面です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする