自在ほうき スチール柄

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20980096 品番 -
販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。

用途
各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
全長(mm)1340 質量(g)510 柄径(Φmm)22 毛丈(mm)約45 材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛 材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ 材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20% ブラシ幅(mm)約300 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※スチール柄やブラシ可動部に過度な力を加えると破損する可能性があります取り扱いには注意して使用してください。
※ブラシ部分を交換する際は手袋や軍手などの保護具を着用し、ボルトやナットなど取付部品を無くさないよう注意して作業をしてください。
※清掃後はブラシ部分は水気やホコリやゴミを取り除いてから保管してください。
※保管の際はブラシを上向きにするかハンガーなどで吊るし保管するとブラシの毛が長持ちします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量3以上のご注文無料
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
掃除
製造業

30cmを購入しました。ほうきの幅として十分な幅でした。軽く使いやすかったです。

2025-06-26
用途:
清掃用具の補充

シダ箒の劣化が進んだために床箒の補助として購入。
幅が小さいタイプで小回りが利きやすいものをチョイス。
狭い場所用と割り切れば過不足ない。
柄の先端にブラシを組み付ける際に、柄側の金具を少しだけ開くと組み立てやすいです。

2025-09-26
用途:
清掃作業時
製造業

コスパよいのに替えも販売しているのでとても助かります。

対象商品:
20980096
2025-02-25
用途:
掃除の時
株式会社平船組 様 (製造業)

最初は45センチの物を頼んだつもりでしたが
届いた物は30センチの物が届きました
間違えて注文したみたいです
でも届いた物で充分でした
使い勝手が良い長さでした
今後もこのサイズで行こうと思います

2025-03-26
用途:
玄関の掃き掃除
建設業・工事業

タイル敷きの玄関内外の砂埃を掃き掃除するのに適してると思います。
購入して良かったです。

対象商品:
20980114
2025-05-23
用途:
長尺シートの清掃
農・林・水産業

各方向きのキメ細かな溝に、ほうきの毛が入り、細いゴミを掃き出してくれるので、普通のほうきよりキレイに掃除ができます。

2025-01-21
用途:
自在ほうきスチール柄
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このスチール柄の自在ほうきは軽くて掃除も楽にできるので大変助かります。

対象商品:
20980096
2024-07-17
用途:
エントランスの清掃
不動産業

しっかりした作りで、長く使えそうです。過剰包装で、プチプチの処理だけで40gのゴミ袋がイッパイに…もっとエコな包装にしていただければ星5つ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする