ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ギフトシール/メッセージカード
ササガワの ギフトシール
ギフト シール(リボン付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(60片)
材質
コートタック紙他
注文コード
20980103
品番
22-2917
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コートタック紙他
色
赤
質量(g)
20
寸法(縦×横)(mm)
27×36
模様
for you
注意
※サイズ表示はシール面です。