ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 平袋
平袋 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1包(200枚)
注文コード
20981503
品番
50-1509
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
書籍や文具などを入れるのに適した最もベーシックな平袋です。アンティーク調のイラストが印刷されたナチュラルなイメージ。味わいのあるクラフト素材です。
幅(mm)
180
高さ(mm)
245
材質
茶筋クラフト紙(45g/m
2
)
質量(g)
1130
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×245
模様
シルバースミス中
注意
※貼り合わせ側にベロがあるのは、袋を作る断裁の行程で紙を無駄にしないよう最大限に有効利用しているからです。環境に配慮した商品なのです。