- OPTIPLEX 3050 MICRO Dell 20982406

- OPTIPLEX 3050 MICRO Dell 20982406 - OPTIPLEX 3050 MICRO Dell 20982406

OPTIPLEX 3050 MICRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20982406 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

当店でも売れ筋の手のひらサイズデスクトップ!

型番7100T メモリー容量8GB 解像度X:0/Y:0 使用CPUCore i3 OSWindows 10 Pro インターフェイスD-Sub15,HDMI DisplayPort ネットワークタイプ有線LAN SSD256 内蔵グラフィックスIntel Graphics
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする