曜日別特売
25-2135 パック入荷札 タカ印(ササガワ) 20982413

 

25-2135 パック入荷札 タカ印(ササガワ) 20982413
25-2135 パック入荷札 タカ印(ササガワ) 20982413
25-2135 パック入荷札 タカ印(ササガワ) 20982413
25-2135 パック入荷札 タカ印(ササガワ) 20982413

パック入荷札

(6件のレビュー)
取扱い終了
縦(mm)
横(mm)
内容量1袋(100枚)注文コード20982413品番25-2135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580

針金付きの荷札です。記入ができます。

黄緑仕様針金付き(100mm)種別B花材質色上質紙(124g/m2)質量(g)110寸法(縦×横)(mm)120×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 100円ショップに勝る商品です。
清川管工設備建設業・工事業

農業で使用しています。
メロンの受粉日を記入するのに使用しています。
針金がしっかりしていて、茎に結ぶのが容易にできる。
札の紙が厚く記入や消毒噴霧しても心配なし。

対象商品 : 20982395
2024-05-23
用途: 柿の出荷のバーコード貼り
株式会社ふじでん建設業・工事業

配送が早くいつも便利に使わせていただいてます。無くなりそうになってもすぐ届くので心配いりません。

対象商品 : 20982492
2021-04-13
用途: 製品を分解した部品など、小物のラベルとして

油性ペンでも直接書き込みにくい金属部品や小さな部品などに、部品名やコメントなど書き込むのに便利で、少量ずつ購入できる点も重宝しています。

対象商品 : 20982395
2020-05-07
用途: 客先の納品時
宇佐見工業株式会社

納品が早く、サイズも色々あり、重宝しました。
紙にもう少し、防水性が有ると、尚良い。

対象商品 : 20982438
2018-10-05
用途: 修理や車両毎の所持物の整理時
五十川運輸株式会社

サイズ・質共に満足のいく商品でした。なかなかこのサイズと枚数の組み合わせが特にありがたいと思いました。

対象商品 : 20982492
2017-08-28
用途: 電気配線の識別時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする