Z2 TOWER G4 WORKSTATION

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20982589 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クリエイター向けのハイスペックデスクトップ!

型番E-2174G メモリー容量16GB 解像度X:0/Y:0 使用CPUXeon OSWindows 10 Pro インターフェイスDisplayPort×4 ネットワークタイプ有線LAN ストレージ512 内蔵グラフィックスNVIDIA Quadro P2000 光学ドライブDVD-ROM
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする