PR73DNJA6L7AD21 DYNABOOK R73/D 東芝 20982799

PR73DNJA6L7AD21 DYNABOOK R73/D 東芝 20982799 PR73DNJA6L7AD21 DYNABOOK R73/D 東芝 20982799

DYNABOOK R73/D

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20982799 品番PR73DNJA6L7AD21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

人気国内メーカーの格安ノートパソコン!

型番3855U メモリー容量4GB 解像度X:1366/Y:768 使用CPUCeleron OSWindows 10 Pro インターフェイスD-Sub15,HDMI メディアスロット(SD) Bluetooth WEBカメラ ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN ストレージ128 内蔵グラフィックスintelGraphics
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする