仕様最大加速度:70G、スイッチのライフサイクル:9000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:100% PTFE、Razer Viper V2 Pro、ワイヤレス USB ドングル + USB ドングル用アダプター、Type-A - Type-C SpeedFlex ケーブル、Razer Mouse Grip Tape、重要な製品情報ガイド
色Black
質量(g)58
スイッチ第 3 世代オプティカルマウススイッチ
接続方式RazerTM HyperSpeed Wireless、Wired ー Speedflex ケーブル
センサーFocus Pro 30K オプティカルセンサー
連続使用時間(時間)バッテリー:最大80(1000Hz で連続使用)、Up to 24 hours (with HyperPolling Wireless Dongle, constant motion at 4000Hz)
速度(IPS):最大750
ケーブルRazerTM Speedflex ケーブル USB Type-C
プロファイルオンボードメモリ:1
フォームファクタ左右対称の右利き用