Viper V2 Pro

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20983377 品番RZ01-04390200-R3A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

e スポーツ向けに新たに優れた武器が登場しました。受賞歴を誇る Razer Viper Ultimate の後継モデルとして、新しく進化したこのモデルは 20% 以上軽量化されただけでなく、全般的なアップグレードによりパフォーマンスが強化されています。かつてないほど軽量なこのワイヤレスゲーミングマウスを使用すれば、自分の持てる力をすべて発揮することができます。
本物の 4000 HZ ワイヤレスポーリングレートにアップグレード可能
RAZER FOCUS PRO 30K オプティカルセンサー

仕様最大加速度:70G、スイッチのライフサイクル:9000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:100% PTFE、Razer Viper V2 Pro、ワイヤレス USB ドングル + USB ドングル用アダプター、Type-A - Type-C SpeedFlex ケーブル、Razer Mouse Grip Tape、重要な製品情報ガイド White 質量(g)58 スイッチ第 3 世代オプティカルマウススイッチ 接続方式RazerTM HyperSpeed Wireless、Wired ー Speedflex ケーブル センサーFocus Pro 30K オプティカルセンサー 連続使用時間(時間)バッテリー:最大80(1000Hz で連続使用)、Up to 24 hours (with HyperPolling Wireless Dongle, constant motion at 4000Hz) 速度(IPS):最大750 ケーブルRazerTM Speedflex ケーブル USB Type-C プロファイルオンボードメモリ:1 フォームファクタ左右対称の右利き用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20983377 RZ01-04390200-R3A1 20983368 RZ01-04390100-R3A1 Viper V2 Pro RAZER Viper V2 Pro RAZER 1個 21,980 税込24,178 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする