Orochi V2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20983386 品番RZ01-03730100-R3A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

他を上回るパワーで勝利に輝く。
規格外の持続性&パフォーマンス
Razer Orochi V2 の登場。コンパクトで超軽量のワイヤレスゲーミングマウスは、市場最長のバッテリー持続時間を誇ります。Razer HyperSpeed Wireless および Bluetooth モードの両方に対応し、様々なシーンでゲームをプレイすることを可能とします。
軽々と使えるアイテム。
60g 未満の超軽量フォームファクタ。
Razer Orochi V2の形状は改良されており、より自然なフィット感を得るために意図的に再設計され、ほとんどのグリップスタイルで優れた操作性を実現しています。

仕様最大加速度:40G、スイッチのライフサイクル:6000万回、プログラム可能なボタン:6、マウスソール:生成りの PTFE マウスソール 寸法(mm)108×(グリップ幅)60×38 Black 質量(g)60(2.2oz) 未満 (質量を中央に配置) スイッチ第 2 世代 RAZERTM メカニカルマウススイッチ 接続方式デュアルモードワイヤレス (2.4GHz および Bluetooth Low Energy (BLE)) 感度最大:18000DPI センサーオプティカル 連続使用時間(時間)バッテリー:最大 425 (2.4GHz)、950(BLE) (単三電池使用) 速度(IPS):最大450 プロファイルオンボードメモリ:1 フォームファクタ左右対称の右利き用デザイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする