Huntsman V2 Tenkeyless JP - Linear Optical Switch

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20983639 品番RZ03-03941000-R3J1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

無駄なし。完全パフォーマンス。
比類なき応答性の製品がさらにコンパクトに。Razer Huntsman V2 TKL の登場です。改善されたキーボード音、ゼロに近い入力レイテンシー、コンパクト形状ながらもフルサイズキーボードにもひけをとらない他のハイエンド機能を搭載したテンキーレスオプティカルゲーミングキーボードです。
RAZERTM オプティカルスイッチ
従来のメカニカルスイッチよりも高速で軽く、耐久性に優れ、最大 8000Hz のポーリングレートにより低入力レイテンシーを実現します。
リニアとクリッキーの 2 つのモデルが用意されています。

接続方式有線 - 取り外し可能な USB-C 編みファイバーケーブル Black キー方式オプティカル(軽さとクリック感) 仕様リストレスト:あり、ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えたカスタマイズ可能な Razer ChromaTM RGB バックライト、1 億キーストロークの耐久性、最大 8000 Hz ポーリングレートの RazerTM HyperPolling 技術、UV コート ABS キーキャップ、アルミ製マット仕上げトッププレート、音を抑えるフォーム、ソフトなレザーレット製リストレスト サイズテンキーレス スイッチRazerTM クリッキーオプティカルスイッチ キャップRazer ダブルショット PBT キーキャップ メモリーオンボード:ハイブリッド内蔵ストレージ ー 最大 5 つのキーバインドプロファイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする