Seiren Mini

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20984050 品番RZ19-03450100-R3M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クリアなサウンドを届けるコンパクト設計
Razer Seiren Mini は、超コンパクトなコンデンサーマイクを備え、配信またはビデオ通話環境でプロレベルのオーディオを届けます。
超高精度のスーパーカーディオイド集音パターン
このコンパクトなコンデンサーマイクは、マイクの集音範囲が狭いため、声のみを集音でき、優れたアンビエントノイズリダクションを備えているため、タイピングの音やマウスのクリック音といった周辺音を最小限に抑えます。
超コンパクト & 優れた携帯性
ミニマリストインテリアや小スペースの環境向けに設計されたこのコンパクトなコンデンサーマイクは、デスクスペースをほとんど取らず環境にさりげなく溶け込むため、ユーザー自身が注目を集めることができます。携帯性にも優れているため、どこでも配信や作業をすることができます。

仕様ビットレート:16bitm、極性パターン:スーパーカーディオイド、THD:>1%(1kHz)、最大SPL:110dB(THD>1%(1kHz)) Black 電源(V)5 接続方式Micro USB - USB ケーブル 感度17.8mV/Pa(1kHz) 周波数特性20Hzー20kHz カプセル径(Φmm)14 コンデンサーカプセル 電流(mA)500 サンプリング方式レート:最低44.1kHz/最高48kHz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20984050 RZ19-03450100-R3M1 12546147 RZ19-05050100-R3M1 Seiren V3 Mini RAZER Seiren V3 Mini RAZER 1個 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする