Seiren Mini

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20984068 品番RZ19-03450200-R3M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クリアなサウンドを届けるコンパクト設計
Razer Seiren Mini は、超コンパクトなコンデンサーマイクを備え、配信またはビデオ通話環境でプロレベルのオーディオを届けます。
超高精度のスーパーカーディオイド集音パターン
このコンパクトなコンデンサーマイクは、マイクの集音範囲が狭いため、声のみを集音でき、優れたアンビエントノイズリダクションを備えているため、タイピングの音やマウスのクリック音といった周辺音を最小限に抑えます。
超コンパクト & 優れた携帯性
ミニマリストインテリアや小スペースの環境向けに設計されたこのコンパクトなコンデンサーマイクは、デスクスペースをほとんど取らず環境にさりげなく溶け込むため、ユーザー自身が注目を集めることができます。携帯性にも優れているため、どこでも配信や作業をすることができます。

仕様ビットレート:16bitm、極性パターン:スーパーカーディオイド、THD:>1%(1kHz)、最大SPL:110dB(THD>1%(1kHz)) Quartz Pink 電源(V)5 接続方式Micro USB - USB ケーブル 感度17.8mV/Pa(1kHz) 周波数特性20Hzー20kHz カプセル径(Φmm)14 コンデンサーカプセル 電流(mA)500 サンプリング方式レート:最低44.1kHz/最高48kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする