RZ19-04170100-R3M1 Kiyo X RAZER 20984086

Kiyo X

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20984086品番RZ19-04170100-R3M1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最高品質の配信
1080p 30fps のフル HD 配信を実現する USB Web カメラ、Razer Kiyo X で最高品質の配信を実現。優れた映像品質、完全にカスタマイズ可能な設定、スマートなオートフォーカスなど、最高のコンテンツを作るためのすべての機能を備えています。
非常に鮮明で滑らか
高精細映像を求めるユーザーであれ、より滑らかな配信を目指すユーザーであれ、Razer の USB Web カメラならどちらの要望にも応えることができます。
完全にカスタマイズ可能な設定
お気に入りの設定を残しておいたり、いくつかの設定を切り替えたければ、Razer Synapse でビデオ設定を保存しておいて、カスタムプロファイルを簡単に切り替えることで、どのような状況でも完璧な映像を映すことができます。
オートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り替え
さまざまな画像プリセットを選択
輝度、コントラスト、彩度、ホワイトバランスの調節
カメラ設定のプリセットを選択して素早く配信開始

仕様極性パターン:全方向、動画エンコード:YUY2 (一部の動画解像度を除く)/MJPEG、マウント方式:L 字ジョイントおよび三脚 (別売)ケーブル長(m)1.5/編み込みケーブル接続方式USB 2.0機能画質設定のカスタマイズ:あり解像度2.1メガピクセル、動画:1080p/30fps、720p/60fps、480p/30fps、360p/30fps、静止画:1920×1080互換性空きの USB ポートがあるコンピューター、Windows 10 64 ビットサポート、Open Broadcaster Software および Xsplit 対応フォーカス自動画角82°オーディオコーデック16 bit 48KHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする