Kiyo Pro

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20984095 品番RZ19-03640100-R3M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高度イメージング。高精細画質。
Razer Kiyo Pro によりプロ仕様のビデオ水準で配信とビデオ会議を行うことができます。この FHD USB Web カメラは、高性能アダプティブライトセンサーを備えているため、どのような環境や照明条件でも鮮明でクリアな映像が得られます。
4K WEB カメラを上回る優れた映像品質
映像品質の鍵を握るのは 4K 解像度だけではありません。実際に、どのような光の環境であれ、優れた解像度と正確な色再現の品質を実現するには、Web カメラのライトセンサーとピクセルサイズが重要です。Razer Kiyo Pro は、これら 2 つの重要な点において一般的な 4K Web カメラよりも優れています。どのようなライティングセットアップまたは照明環境であれ、優れた映像品質を提供します。
アダプティブライトセンサー
STARVISTM テクノロジー採用の大きな 1/2.8 型超高感度 CMOS センサーを搭載したこの FHD USB Web カメラは、周囲の明るさを検出し、その状態に合わせて常にクリアな映像に調整します。

仕様極性パターン:オムニディレクショナル、動画エンコード:USB 3.0 : YUY2& NV12 (非圧縮)、USB 2.0: H264 コーデック(圧縮)、マウント方式:L 字ジョイントおよび三脚 (別売) ケーブル長(m)1.5/編み込みケーブル 接続方式USB 2.0 感度-38dB 機能画質設定のカスタマイズ:あり 解像度2.1メガピクセル、動画:1080p @ 60 / 30 / 24 FPS / 720p @ 60 FPS / 480p @ 30 FPS / 360p @ 30 FPS、静止画:1920×1080 互換性空きの USB ポートがあるコンピューター、Windows(R) 8 以降、インターネット接続、ハードディスク空き容量 500 MB、Open Broadcaster Software および Xsplit 対応 フォーカス自動 画角103°、90°、80° オーディオコーデック16 bit 48KHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする