ALL-ROUND CONTROL
ゲームプレイに欠かせない Razer Universal Grip TapeはPC、ゲーム機、モバイルデバイスなどのゲーミングアイテムのボタン、キーキャップ、接触ポイントにこのゲーミンググリップテープを貼り付けることが可能です。優れたコントロールやコマンド実行を可能にし、あらゆる目的に対応した 4 種のカット形状のテープで、簡単に使用できます。
滑り止めグリップテープ
ゲーミンググリップテープの汗を吸収するテクスチャ加工面により、周辺機器で安定したグリップ力が得られるため、白熱したゲームプレイでも常にコントロール能力を発揮できます。
4 種の多目的カット形状
キーキャップやボタンなど、ゲーミングアイテムの重要な機能にゲーミンググリップテープを貼り付ければ、タクタイル感ある基準リファレンスポイントとなるため、画面から目を離して確認する必要がなくなります。
粘着タイプ
はがして貼るだけです。3M 製粘着テープは激しいゲームでもしっかり固定できる一方で、はがしたり、新しいテープを貼り替えたりするときもアイテムを傷つけることなくやさしく保護します。
滑り止めポリウレタングリップ
あらゆる用途に対応した 4 種のカット形状のテープ 46 枚