リボン マイフラワー 小

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード20984154 品番38-540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ギフトの定番アイテム。花形のデコレーションリボンです。裏面シール付きなのでギフトにペタっと貼ると簡単にワンポイントアクセントができます。直径約5cmの小タイプ。

幅(mm)(リボン)12 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)50 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(箱)270×150×150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20984154 38-540 22338480 38-2540 リボンフラワー 100P ササガワ リボンフラワー 100P ササガワ 1袋(100個) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
成約物件の表示

大きさや色が選べてよかった
さすがモノタロウさん、品揃えは豊富です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする