ロール包装紙 バラエティ10柄セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード20984583 品番35-1965
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなシーンで使いやすいように花柄やファンシー柄を10種類セットアップしたバラエティタイプ。
省スペースで、たくさんの包装紙が陳列できるロールタイプのセットです。
使い切りの1本2枚巻きロールタイプ。
陳列に便利なフック仕立て。

模様バラエティ 寸法(縦×横)(mm)528×750 材質シルクボール(950g/m2)他 質量(g)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(箱)790×18200×165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする