wasser tech305 ソーラーガーデンライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20984646 品番wasser tech305
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

付属のパーツを使ってトーチ型とブラケット型に対応した便利なデザイン。
屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。
明暗センサーで暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。
ライトは炎のようにゆらゆらゆらぐおしゃれな仕様。思い立ったらすぐ設置ができるのが魅力的です。
設置後は本体を簡単に取り外して太陽の当たるスペースに移動できます。
設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)
防水仕様(完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
太陽充電×LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!

用途ガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置 付属品ブラケット×1、固定用ビス×2、プラグ×2、スティック×2、ジョイント×1、アンカー×1 材質ABS 質量(g)ブラケット型:約444 / トーチ型:約451 消費電力(W)約0.15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ブラケット型:約268×144×165 / トーチ型(ロング):約820×144×144 センサー光感知センサー 光源電球色 使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)約5 防水性IP44(防雨タイプ)
注意
※IP44=いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない規格。
※300〜500mmの高さより全方向に10L/分の放水、10分間テスト済み。
※耐水圧・完全防水ではありません。
※完全防塵仕様ではありません。粉塵や砂埃が多い場所には設置しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする