ウィンジョブ CP215

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 ブラック×ブラック 注文コード20986265 品番1273A079.001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500
この商品はサイズ・色56種類から選べます 他の種類を見る

軽量性、クッション性に優れたFLYTFORMを採用した、走り出したくなるワーキングシューズ。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。
かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。

サイズ(cm)23.5 ブラック×ブラック 仕様インナーソール:取替え式 形状ローカット 質量(g)約415(26.5cm) 種類ワーキングシューズ 規格JSAA規格A種 認定番号3043 材質(アッパー)合成繊維、人工皮革(合成皮革)、合成樹脂 適合品番中敷:1273A007、1273A008 材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー) 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂 甲被タイプマジックタイプ 足囲3E相当 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
電気設備工事
製造業

安全靴ですが、普段履きで履いてもスニーカー感覚で履けます。
対応も早くて助かりました。

1人が参考にしています
2025-05-04
用途:
電気工事

日本人の足にあってると思います。デザインだけでなく疲れない良い靴です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする