50-5711 手提げ紙袋 茶無字 平手 ササガワ 20987042

手提げ紙袋 茶無字 平手

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 注文コード20987042 品番50-5711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

幅広く利用される、最もベーシックな無地のマチ広手提げバッグ。
高さの低い物を入れるのに最適な形。
重ねてもかさばらない平紐を使用。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。
袋の高さを低くする事で商品がスッキリ入ります。
グラスや陶器など箱に入れる雑貨におすすめです。

マチ(mm)180 幅(mm)280 材質未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐 質量(g)2330 種類手提げバッグ 寸法(幅W×高さH)(mm)280×220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20987058
2023-09-17
用途:
プレゼント用
電気・ガス・熱供給・水道業

マチがこれだけある紙袋はあまりないので、重宝しています。マチが大きいと高さも大きくなることが多く、なかなか思うサイズがなかったのですが、ちょっとしたプレゼントを渡す時にこの大きさはジャストサイズで助かっています。幅広い用途で用いることができます。

対象商品:
20987042
2021-12-05
用途:
梱包用
パンヤ エムス 様 (製造業)

パンを潰すことなく配達できてイメージも損なわず、好評です。何度もリピしています

対象商品:
20987024
2020-07-30
用途:
お客様への商品お渡しの際の手提げ袋
製造業

マチの広い紙袋をさがしており、なかなか他のサイトでは妥当なものがありませんでしたが、シンプルなデザインで、尚かつお値段も手頃な紙袋を見つけることができ、助かりました。食器を入れてお渡しする用途ですが、マチが広いためか重量のある食器でも安定して持つことが出来大変重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
20987042
2020-04-27
用途:
テイクアウト用のお弁当やケーキを入れてます
Mioritomo 様 (飲食業)

とっても厚でで、マチが広いので商品を安定して入れることができて、お客様にも喜ばれてます

対象商品:
20987058
2020-01-29
用途:
お客様お渡し用の菓子折入れ
四国屋旅館 様 (サービス業)

丈夫でしっかりとしていて、破れる事なくサイズも丁度良かったです。

対象商品:
20987024
2019-08-30
用途:
お持ち帰り用の紙袋
飲食業

若干幅が広いのですが、無地でお客様からも好評でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする