ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 包装紙
ササガワの 柄入り
包装紙 佛事柄 半才
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(50枚)
寸法(縦×横)(mm)
528×750
材質
純白ロール紙(45g/m
2
)
色
ブルー
注文コード
20987995
品番
49-1812
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな佛事用の包装紙です。文様を銀インクで印刷していますので、きらりと上品に輝きます。幅広い年齢層に好まれるデザインで、お悔やみごとや香典返しにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。
模様
クラウド
寸法(縦×横)(mm)
528×750
サイズ
半才判
材質
純白ロール紙(45g/m
2
)
色
ブルー
質量(g)
910