ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 包装紙
ササガワの 柄入り
包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(50枚)
寸法(縦×横)(mm)
530×770
材質
半晒クラフト紙(60g/m
2
)
模様
グラフィティークラフト
注文コード
20988022
品番
49-1414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
寸法・材質・模様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
女性に好まれるデザインで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。
模様
グラフィティークラフト
寸法(縦×横)(mm)
530×770
サイズ
半才判
材質
半晒クラフト紙(60g/m
2
)
質量(g)
1300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20988022
49-1414
20987934
49-1310
包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才
ササガワ
1包(50枚)
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)